{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBH 25-2U | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.600 min-1 | |
Maximale boor-⌀ in staal | 25 mm | |
Gereedschapsopname vorm | QuickIN PLUS | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Bijzonderheid | Voor werksituatie met weinig ruimte | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 075130 72710361 | |
Nummer fabrikant | 72710361000 |