{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBH 25 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Maximale boor-⌀ in staal | 25 mm | |
Gereedschapsopname vorm | QuickIN PLUS | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 075130 72710161 | |
Nummer fabrikant | 72710161000 |