{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12FIW38-422X | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah; 4 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 339 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 1.100 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Aantal slagen 3e niveau | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074014 M12FIW38 | |
EAN/GTIN | 4058546225582 | |
Nummer fabrikant | 4933464613 |