Accu-slagschroefmachine, Type: M12FIWF12

Artikelnummer: 074014 M12FIWF12
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FIWF12-422X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah; 4 Ah
Accuspanning 12 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 339 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 1.100 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 2.100 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 3.200 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN 1,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074014 M12FIWF12
EAN/GTIN 4058546225612
Nummer fabrikant 4933464616

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.
  • Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.
  • Weergave van het acculadingsniveau.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.
  • REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement.
  • DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
Met borgveer.

Voordeel:

Topmodel FUEL™.

Levering:

Inclusief 2×Li-ion-accu, lader, HD-box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen