{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V; Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ASW 18-6 PC | |
Motortype | Borstelloze EC-motor | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V; 18 V | |
Draaimomentbereik | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Toerentalbereik | 100 min-1 - 1.340 min-1 | |
Uitvoering | Haakse staafschroevendraaier | |
Gewicht inclusief accu | 1 kg | |
geschikte hoekkop | 071133 18020; 21020; 14010 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 071120 71126660 | |
EAN/GTIN | 4014586887920 | |
Nummer fabrikant | 71126660000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |