Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Haakse staafschroevendraaier 71126460

Artikelnummer: 071120 71126460
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASW 18-60 PC
Motortype Borstelloze EC-motor
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Draaimomentbereik 25 Nm - 60 Nm
Toerentalbereik 20 min-1 - 230 min-1
Uitvoering Haakse staafschroevendraaier
Gewicht inclusief accu 1,7 kg
geschikte hoekkop 071133 16010
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071120 71126460
EAN/GTIN 4014586883854
Nummer fabrikant 71126460000

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.
  • Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.
  • Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om ‘nastoten’ te voorkomen.
  • Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.
  • Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.
  • Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.
  • IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.
Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).
Vrij te programmeren parameters: Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.
Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie. Einduitschakeling door mechanische koppeling. Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.
Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt geleverd zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073832 e.v.
Zie voor draaimomenttesters nr. 654300 e.v.
Zie voor draaimoment-/draaihoeksensoren nr. 654381.
Kalibratieservice op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen