{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 14 V | |
Fabrikantnummer | ASM 14-12 | |
Motortype | Borstelloze EC-motor | |
Accuspanning | 14,4 V | |
Draaimomentbereik | 3 Nm - 12 Nm | |
Toerentalbereik | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Gereedschapsopname | 1/4 Inch HEX (E 6,3) | |
Uitvoering | Middenhandgreepschroevendraaier | |
Gewicht inclusief accu | 1,3 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Nummer fabrikant | 71125700950 |