{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | BSB18C2BL-0 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Brushless | |
maximaal draaimoment | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 500 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.950 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
Gewicht zonder accu | 1,6 kg | |
Lengte | 183 mm | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070227 BSB18C2BL | |
EAN/GTIN | 4058546324056 |