Compacte accu-klopboorschroefmachine BSB18C2X42

Artikelnummer: 070229 BSB18C2X42
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Fabrikantnummer BSB18C2XLI-402CA
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 45 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 14 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie < 2,5 m/s2
Gewicht 1,7 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070229 BSB18C2X42
EAN/GTIN 4058546290313

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
Compacte en krachtige 18 V accu-klopboorschroefmachine voor veeleisende toepassingen. Boorhouder verwijderbaar.

Levering:

Inclusief 2× 18 V / 2,0 Ah PRO Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

Tip:

Geschikte accu’s zijn te vinden onder nr. 073846073848. Geschikte laders en startersets zijn te vinden onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.