{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12 FDDXKIT-202X | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment hard | 34 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.600 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 34 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070210 M12FDDXK2 | |
EAN/GTIN | 4058546229245 | |
Nummer fabrikant | 4933464979 |