Accu-boorschroefmachine M12FDD2-4

Artikelnummer: 070210 M12FDD2-4
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FDD-402X
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 44 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.700 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070210 M12FDD2-4
EAN/GTIN 4058546029906

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.
  • 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 en nr. 073840.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen