Verwarmde kleding GHH 12+18V XA: Batterijadapter, lader, 1x accu, maat L.

Artikelnummer: 06188000GD
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
    Producttype Thermojack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06188000GD
    EAN/GTIN 4059952580982
    Nummer fabrikant 06188000GD
    L-nummer L00590 1836

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GHH 12+18V XA verwarmde hoodie L, De GHH 12+18V XA verwarmde hoodie is de perfecte midlayer optie tegen koude temperaturen en slecht weer
    • Gecombineerd met een dunne, wind- en waterafstotende jas, wat je nodig hebt om warm te blijven bij elke klus
    • Het weer is altijd onvoorspelbaar, maar met een perfecte warmteverdeling dankzij de drie verwarmingszones houdt deze hoodie je torso de hele dag warm
    • De drie verwarmingsniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
    • De geïntegreerde poort in de accu-adapter maakt het gemakkelijk om USB-gevoede apparaten op te laden voor nog meer gemak
    • De verwarmingskussens van de hoodie worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 1,8 V
    • Kleur: Zwart
    • Stoffenmix: Bovenstuk: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
    • Maat: L
    • Beschikbare kleuren: Zwart

    Levering:

    • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional
    • Oplader GAL 12V-20 Professional
    • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen