Inschuifbare accu GBA 12V 4.0Ah

Artikelnummer: 1607A350CX
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1607A350CX
EAN/GTIN 3165140949019
Nummer fabrikant 1607A350CX
L-nummer L00590 2227
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stick Li-ion accupack GBA 12 volt
  • Batterijcapaciteit: 4.. 0 Ah
  • Het ECP staaf Li-ion batterijpakket (met elektronische celbescherming) biedt batterijvermogen zonder geheugen en lui batterijeffect
  • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de batterij mogelijk
  • Dit vermindert automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat bij overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
  • Het is compatibel met Bosch snoerloos 12 V elektrisch gereedschap uit de Craftsman serie voor staafaccu's
  • De ECP staaf Li-ion accupack is alleen geschikt voor lithium-ion gereedschap van dezelfde spanningsklasse uit de Craftsman serie.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: ECP vermindert automatisch het uitgangsvermogen bij overbelasting, oververhitting en diepe ontlading
  • Afmeting breedte: 88 mm
  • Afmeting hoogte: 75 mm
  • Afmeting lengte: 118 mm
  • Accucapaciteit Ah: 4.0
  • Brutogewicht: 0,435 kg
  • Beschrijving prestatie: Geen geheugeneffect
  • Netto gewicht: 0,43 kg
  • Specifiek RTB1: Geen geheugeneffect. De batterij kan op elk oplaadniveau worden opgeladen.
  • Specifiek RTB3: Geschikt voor Bosch Professional gereedschap met Lithium-Ion-accu van dezelfde spanningsklasse
  • Volume: 0,779 dm3
  • Voordeel HL (kort): Zonder geheugen of lui batterij-effect
  • Celtechnologie: Li-Ion
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen