Verwarmde kleding GHV 12+18V XA: Batterijadapter, lader, 1x accu, maat L.

Artikelnummer: 06188000G6
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
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06188000G6
EAN/GTIN 4059952580814
Nummer fabrikant 06188000G6
L-nummer L00590 1606

Omschrijving

Omschrijving:

GHV 12+18V XA verwarmde bodywarmer L, De GHV 12+18V XA verwarmde bodywarmer is de ideale keuze voor iedereen die constante warmte voor het bovenlichaam wil zonder in te boeten aan maximale bewegingsvrijheid
  • Het slimme ontwerp houdt het lichaam warm terwijl intensieve lichamelijke arbeid, vooral met de armen, mogelijk blijft
  • De driezoneverwarming van deze bodywarmer zorgt voor een perfecte warmteverdeling en houdt het bovenlichaam de hele dag warm
  • De drie warmteniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
  • Voor extra gemak kunnen USB-apparaten eenvoudig worden opgeladen via de geïntegreerde poort van de accu-adapter
  • De verwarmingskussens van de jas worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 1,8 V
  • Kleur: Zwart
  • Stoffenconstructie: Softshell, 3-laags
  • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
  • Maat: L
  • Beschikbare kleuren: Zwart

Levering:

  • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional
  • Oplader GAL 12V-20 Professional
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah