GHV 12+18V XA verwarmde kleding: Batterijadapter, lader, 1x accu, maat M.

Artikelnummer: 06188000G5
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
    Producttype Thermojack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06188000G5
    EAN/GTIN 4059952580807
    Nummer fabrikant 06188000G5
    L-nummer L00590 1447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GHV 12+18V XA verwarmde bodywarmer M, De GHV 12+18V XA verwarmde bodywarmer is de ideale keuze voor iedereen die constante warmte voor het bovenlichaam wil zonder in te boeten aan maximale bewegingsvrijheid
    • Het slimme ontwerp houdt het lichaam warm terwijl intensieve lichamelijke arbeid, vooral met de armen, mogelijk blijft
    • De driezoneverwarming van deze bodywarmer zorgt voor een perfecte warmteverdeling en houdt het bovenlichaam de hele dag warm
    • De drie warmteniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
    • Voor extra gemak kunnen USB-apparaten eenvoudig worden opgeladen via de geïntegreerde poort van de accu-adapter
    • De verwarmingskussens van de jas worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 1,8 V
    • Kleur: Zwart
    • Stoffenconstructie: Softshell, 3-laags
    • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
    • Maat: M
    • Beschikbare kleuren: Zwart

    Levering:

    • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional
    • Oplader GAL 12V-20 Professional
    • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen