Professionele set: Snoerloze boor/driver GSR 18V-90 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artikelnummer: 0615A5002R
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A5002R
EAN/GTIN 4053423249859
Nummer fabrikant 0615A5002R
L-nummer L00590 1799

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professional Set: accuschroefboormachine GSR 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • De Bosch Professional boormachines met borstelloze motor verdienen onze sterkste ProCORE18V accu's!

Kenmerk:

  • Volume: 23,76 dm3
  • Brutogewicht: 6 kg
  • Nettogewicht: 1,524 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 150 mm
  • Lengte afmeting: 440 mm

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen