Accupack 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Artikelnummer: 1600A02A2T
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
    Producttype Accu incl. lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A02A2T
    EAN/GTIN 4059952638935
    Nummer fabrikant 1600A02A2T
    L-nummer L00590 1597

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accupack 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah
    • Dit is de combinatie van de compacte en lichte ProCORE18V 4,0Ah-accu en de krachtige ProCORE18V 8,0Ah-accu voor het vermogen van een gereedschap met snoer van 1.800 watt
    • Onze nieuwste 21700-celtechnologie en intelligent batterijbeheer garanderen 87% meer vermogen dan een normale batterij en de COOLPACK 2.0-technologie van deze batterij garandeert een langere levensduur en een langere runtime dankzij het uitstekende thermische beheer
    • De ProCORE18V 4Ah en 8Ah accu's zijn uitgerust met een hoge-resolutie laadniveau-indicator met 5 LED's
    • Al onze oplaadbare accu's zijn compatibel met nieuw en bestaand Bosch Professional gereedschap uit dezelfde volt-klasse sinds 2008
    • De L-BOXX 136 met zijn speciaal ontwikkelde robuuste inzetstuk biedt een verbeterde opslag- en transportoplossing binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
    • Dankzij het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX kunnen gestapelde dozen gemakkelijk worden geopend voor een gemakkelijke hantering
    • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX varianten, gereedschapinzetstukken en het Sortimo bedrijfswageninrichtingssysteem zorgt voor totale flexibiliteit

    Kenmerk:

    • Volume: 23,827 dm3
    • Brutogewicht: 6,1 kg
    • Nettogewicht: 4,2 kg
    • Dimensie Breedte: 357 mm
    • Hoogteafmeting: 151 mm
    • Lengte afmeting: 442 mm

    Levering:

    • 2 x ProCORE18V 8.0Ah accu
    • 4 x ProCORE 18V 4.0Ah accu
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor startsets

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen