Accu-boorhamer met SDS plus GBH 36 V-LI Plus, met 2 x 4.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 0611906002
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
  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611906002
EAN/GTIN 3165140762236
Nummer fabrikant 0611906002
L-nummer L00590 53

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuklopboormachine met SDS plus GBH 36 V-LI Plus, De GBH 36 V-LI Plus Professional is de krachtige SDS plus accuklopboormachine met 36 volt voor veeleisende werkzaamheden in beton
  • Zijn slagmechanisme levert een slagenergie van 3.2 J en zorgt voor een snelle werkvoortgang
  • De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere bediening en een hoge gebruikersbescherming
  • De duurzame 36V accu maakt eenvoudige beitelklussen gemakkelijker met een langere looptijd
  • Dit elektrische gereedschap is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
  • Het is compatibel met verschillende stofzuigers en alle Bosch Professional 36V accu's en laders
  • Verder beschikt de GBH 36 V-LI Plus Professional over constante snelheid, een LED-lampje, overbelastingskoppeling, variabele snelheid, Vario-Lock en Vibration Control

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 36,0 V
  • Boordiameter in beton met hamerboren: 4 - 28 mm
  • Gewicht incl. batterij: 4,5 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 940 min-1
  • Optimaal gebruiksbereik beton met hamerboren: 8 - 18 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 4200 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 11,1 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 10. 7 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [beitelen in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 407 mm
  • Gereedschapopname: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Dieptestop 310 mm
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 238
  • Snellader
  • 2 x accu GBA 36V 4.0Ah

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen