Boorhamer met SDS plus GBH 2-28 Professional.

Artikelnummer: 0611267500
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611267500
EAN/GTIN 3165140843607
Nummer fabrikant 0611267500
L-nummer L00590 801

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorhamer met SDS plus GBH 2-28 is de GBH 2-28 professional de krachtigste Bosch SDS plus 2 kg draadbare hamerboor
  • De robuuste motor levert een uitstekende schokenergie van 3,2 joule voor hoge boorprestaties

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 4 - 28 mm
  • Boor Ø in beton met holle boren: 68 mm
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 30 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 68 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 900 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 880 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 8 - 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4000 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 379 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 216 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 216 mm
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Dieptestop 210 mm
  • Machinedoek
  • L-Koffer

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.