Haakse boorkop WBK 50 mm

Artikelnummer: 2608000502
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000502
EAN/GTIN 3165140651646
Nummer fabrikant 2608000502

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het is compatibel met alle lichtgewicht boorhamers met SDS plus gereedschapshouder en een spindelhalsdiameter van 50 mm
  • De kop is niet geschikt voor machines met snelspanboorhouder
  • De schuine boorkop maakt boren in smalle ruimten mogelijk.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 118 mm
  • Afmeting hoogte: 73 mm
  • Afmeting lengte: 172 mm
  • Brutogewicht: 0,999 kg
  • Netto gewicht: 0,968 kg
  • Volume: 1,482 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen