Accu capp en verstekzaag BITURBO GCM18V-305 GDC

Artikelnummer: 0601B43000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B43000
EAN/GTIN 3165140965545
Nummer fabrikant 0601B43000
L-nummer P07823 GCM18V305

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze afkortzaag BITURBO GCM 18V-305 GDC, De snoerloze afkortzaag GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO biedt een krachtige zaagdiepte met zaagsneden tot 120 mm
  • De borstelloze motor van de afkortzaag is uitgebreid geoptimaliseerd voor de ProCORE18V-technologie en levert een snoerloos vermogen dat gelijkwaardig is aan dat van een gereedschap met snoer met 2.
  • 000 W
  • Deze zaag biedt een gebruikersinterface en connectiviteit voor een snelle controle van de acculaadstatus en voorselectie van de snelheid, inclusief de ECO-stand
  • Functies zoals het wisselen van het zaagblad zonder gereedschap, kantelverstelling aan de voorzijde en motorrem maken de zaag veiliger
  • Het gereedschap is ideaal voor samengestelde zaagsneden en een verscheidenheid aan materialen
  • De zaag kan op veel verschillende Bosch GTA werktafels worden gemonteerd
  • Deze verstekzaag is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GCM 18V-305 GDC Professional levert vol vermogen met slechts één accu, zelfs bij moeilijke toepassingen
  • Snelheidsvoorselectie en het brede assortiment Bosch zaagbladen maken deze afkort- en verstekzaag perfect voor het werken met bijna elk materiaal

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Grade instelling: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 26. 9 kg
  • Nullastsnelheid: 2550 - 4000 min-1
  • Zaagbladverstelling: 47 ° L / 47 ° R
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagblad Ø: 305 mm
  • Zaagcapaciteit 0° met afstandhouder (max. horizontaal), breedte: 400 mm
  • Snijcapaciteit 0° met afstandhouder (max. horizontaal), hoogte: 45 mm
  • Snijcapaciteit 0° met afstandhouder (max. verticaal), breedte: 200 mm
  • Snijcapaciteit 0° met afstandhouder (max. verticaal), hoogte: 120 mm
  • Snijcapaciteit 0° met afstandhouder (max. horizontaal): 45 x 400 mm
  • Zaagcapaciteit 0° met afstandhouder (max. verticaal): 120 x 200 mm
  • Zaagcapaciteit 0°: 104 x 341 mm
  • Zaagcapaciteit 45° verstek: 104 x 240 mm
  • Zaagcapaciteit 45° schuin: 40 x 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, breedte: 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 104 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, breedte: 240 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, hoogte: 104 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, breedte: 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, hoogte: 40 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 630 x 565 x 790 mm

Levering:

  • 1 x snoerloos zaagblad, Expert voor hout, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60
  • Inwendige zeskant
  • Inlegplaatje
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Doos
  • Dust bag
  • SDS zaagbladslot
  • Klem

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen