Slagmoersleutel GDS 18V-1600 HC

Artikelnummer: 06019M1000
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019M1000
EAN/GTIN 4053423246339
Nummer fabrikant 06019M1000
L-nummer L00590 2255

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDS 18V-1600 HC snoerloze slagmoersleutel, De GDS 18V-1600 HC Professional is de uitzonderlijk krachtige 3/4 inch slagmoersleutel met BITURBO borstelloze technologie voor de zwaarste, meest veeleisende toepassingen
  • De ingebouwde borstelloze motor combineert de kracht van een gereedschap met snoerloze vrijheid en is optimaal afgestemd op de ProCORE18V oplaadbare batterijen voor een krachtig aanhaalmoment van 1.600 Nm en een losbreekmoment van 2. 200 Nm
  • De instelbare Auto Bolt Release (ABR)-modus voorkomt dat metalen bouten of wartelmoeren eraf vallen en zoekraken, wat zorgt voor een comfortabele hantering
  • Hoge veelzijdigheid in vermogensregeling wordt geboden door de 3 snelheids-/koppelstanden, die aanpassing aan de betreffende werkvereisten mogelijk maken
  • Alle gereedschapsinstellingen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en aangepast via de Bosch Toolbox app
  • De uitzonderlijk krachtige GDS 18V-1600 HC Professional is geschikt voor alle metaaltoepassingen van M16 tot M33, zoals staalconstructie, pijpfitting en onderhoud van industriële machines en bouwvoertuigen
  • Deze slagmoersleutel is ideaal wanneer maximale kracht nodig is om verroeste en geverfde bouten en wartelmoeren te verwijderen
  • Het gereedschap is compatibel met alle accu's en laders uit de AMPShare alliantie, inclusief alle accu's en laders uit het Bosch Professional 18V systeem
  • Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De slagmoersleutel is voorzien van Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), gereedschapsstatusindicator met LED-lampje, 3/4 inch gereedschapshouder met borgring en vergrendelgat, en een opbergclip
  • Doos
  • Ladderclip (1600 A02 3G7)

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 270 mm
  • Afmeting hoogte: 109 mm
  • Afmeting lengte: 288 mm
  • Batterijspanning: 18.0 V
  • BITURBO: ja
  • Brutogewicht: 3,8 kg
  • Koppel, max.: 1600 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 1e trap: 600 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 2e trap: 1100 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 3e trap: 1600 Nm
  • Koppelinstelbereik, min/max, 1e trap: 0/600 Nm
  • Koppelinstelbereik, min./max., 2e trap: 0/1100 Nm
  • Koppelinstelbereik, min./max., 3e fase: 0/1600 Nm
  • Koppelniveaus: 3
  • Gewicht excl. accu: 3.2 kg
  • Stationair toerental: 0-800 U/min
  • Stationair toerental (1e trap): 0-800 min-1
  • Stationair toerental (2e trap): 0-1300 min-1
  • Stationair toerental (3e trap): 0-1750 min-1
  • Stationair toerental 1e trap tot: 800 min-1
  • Onbelast toerental 2e trap tot: 1300 min-1
  • Stationair toerental, tot: 800 U/min
  • Uitbreekkoppel, max.: 2200 Nm
  • Netto gewicht: 3,2 kg
  • Aantal slagen (1e trap): 0-1550 bpm
  • Aantal slagen (2e trap): 0-2200 bpm
  • Aantal slagen (3e trap): 0-2350 bpm
  • Trillingsemissiewaarde ah [aanhalen van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 16.5 m/s²
  • Service-apparaten: C
  • Onzekerheid K [aanhalen van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1.5 m/s²
  • Volume: 8,476 dm3
  • Gereedschapshouder: 3/4'' vierkant

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.