Snoerloze slagboor/driver GSB 12V-35 met L-BOXX 102, 1x riemclip, 1x bithouder

Artikelnummer: 06019J9001
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J9001
EAN/GTIN 4059952513973
Nummer fabrikant 06019J9001
L-nummer L00590 1539

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagboor/driver GSB 12V-35, de ideale combinatie van compactheid, productiviteit en prestaties in de 12-volt klasse: De snoerloze slagboor/driver GSB 12V-35 Professional met borstelloze motor
  • Met een capaciteit tot 26

Kenmerk:

  • Batterij type: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Boor Ø hout, max.: 32 mm
  • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
  • Boor Ø staal, max.: 10 mm
  • Torque (zacht/hard/max. ): 20/35/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Klembereik, max.: 10,0 mm
  • Klembereik, min.: 0,8 mm
  • Gewicht excl. accu: 0,8 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Slagsnelheid, max. : 26250 bpm
  • Schroef-Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 14,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 0,0 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 0,0 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 160 mm

Levering:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accessoires
  • 1 x riemclip, 1 x bithouder

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen