Snoerloze haakse slijper GWX 18V-15 PSC solo, L-BOXX, solo, C

Artikelnummer: 06019H6G02
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H6G02
EAN/GTIN 4053423241099
Nummer fabrikant 06019H6G02
L-nummer L00590 1784

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO GWX 18V-15 PSC snoerloze haakse slijper
  • Met zijn BITURBO Brushless Technologie levert de GWS 18V-15 PSC Professional het vermogen dat u nodig hebt voor snelle zaagsneden en hoge materiaalafname
  • Voorzieningen zoals de PROtection-schakelaar
  • het intelligente remsysteem en de KickBack Control verhogen de bescherming van de gebruiker
  • De kleine haakse slijper is een praktische
  • zeer gebruiksvriendelijke oplossing dankzij gebruikersinterface met actieve feedback en individuele snelheidsinstelling via zijn app De GWS 18-15 PSC Professional toont zijn kracht bij het slijpen van metaal en lasnaden
  • maar ook bij het doorslijpen van metaal
  • beton
  • baksteen en tegels
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders - gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah voor maximaal vermogen
  • De haakse slijper is ook compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Herstartbeveiliging
  • zachte start
  • zijhandgreep met vibratiecontrole en snelspanmoer zijn verdere kenmerken van de GWS 18V-15 PSC Professional
  • L-BOXX 136
  • Extra handgreep Trillingscontrole
  • Beschermkap
  • Clip-on metalen afsnijbeveiliging

Kenmerk:

  • Volume: 25,176 dm3
  • Brutogewicht: 5,03 kg
  • Gewicht excl. accu: 2,3 kg
  • Nettogewicht: 1,915 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 4.8 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [slijpen with schuurblad]: 2.5 m/s²
  • Onzekerheid K [oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen with schuurblad]: 1.5 m/s²
  • Nominaal stationair toerental: 11000 min-1
  • Onbelast toerental: 3400 - 9800 min-1
  • Stationair toerental, tot 9800 min-1
  • Stationair toerental, vanaf: 3400 min-1
  • Dimensie Breedte: 365 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 445 mm
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
  • Ø schijf: 125 mm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • BITURBO: Ja
  • X-LOCK: Ja

Levering:

  • L-BOXX 136
  • Extra handvat Vibratiecontrole
  • Beschermkap
  • Klembare metalen afsnijkap
  • Zonder batterij(en) en zonder oplader

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen