Snoerloze boor/driver GSR 12V-15 FC, Solo-versie

Artikelnummer: 06019F6004
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019F6004
    EAN/GTIN 3165140889810
    Nummer fabrikant 06019F6004
    L-nummer L00590 746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accuboormachine GSR 12V-15 FC
    • Verleg uw grenzen - flexibiliteit met vijf oplossingen in één compact gereedschap
    • Veelzijdig: vijf opties om uit te kiezen - boormachine met magnetische bithouder, vergrendelbare bithouder, boorhouder, hoekopzetstuk en excentrische opzetstuk, Compact: perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen - dankzij de uiterst compacte constructie, Krachtig: overtuigende prestaties - dankzij 30 Nm koppel

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 12,0 V
    • Batterijtype: Lithium-ion
    • Boorhouder, uitvoering: 1/4″ met binnenzeskant (ISK)
    • Klembereik boorhouder, min./max. : 1 / 10 mm
    • Boor Ø hout, max.: 19 mm
    • Boor Ø staal, max.: 10 mm
    • Torque (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
    • Torque stappen: 20+1
    • Gewicht excl. batterij: 0. 6 kg
    • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Schroef-Ø, max.: 7 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2. 5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
    • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
    • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 178 mm

    Levering:

    • Karton
    • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
    • Zonder batterij(en) en lader

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen