Draadloze boor/driver GSR 12V-15 FC, Solo-versie, 1 hulpstuk, L-BOXX

Artikelnummer: 06019F6002
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019F6002
EAN/GTIN 3165140847704
Nummer fabrikant 06019F6002
L-nummer P07223 GSR1215FC

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine en schroevendraaier GSR 12V-15 FC
  • Verleg uw grenzen - flexibiliteit met vijf oplossingen in één compact gereedschap
  • Veelzijdig: vijf opties om uit te kiezen - boormachine met magnetische bithouder, vergrendelbare bithouder, boorhouder, hoekopzetstuk en excentrische opzetstuk, Compact: perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen - dankzij de uiterst compacte constructie, Krachtig: overtuigende prestaties - dankzij 30 Nm koppel

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterij type: Lithium-ion
  • Boorhouder, type: 10 mm snelspanboorhouder
  • Boorhouder bereik, min./max. : 1 / 10 mm
  • Boor Ø hout, max.: 19 mm
  • Boor Ø staal, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Torsie-instellingen: 20+1
  • Gewicht excl. batterij: 0. 6 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 7 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 178 mm

Levering:

  • L-BOXX 102
  • boorhouder opzetstuk GFA 12-B
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk 12 V adapter
  • zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen