Draadloze slagmoersleutel GDS 12V-115, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019E0102
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019E0102
EAN/GTIN 3165140799874
Nummer fabrikant 06019E0102
L-nummer L00590 1169

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDS 12V-115 draadloze slagmoersleutel, De GDS 12V-115 Professional snoerloze slagmoersleutel met borstelloze motor en 3/8″ vierkantaandrijving is de meest compacte oplossing in de 12-volt klasse van Bosch
  • Het compacte ontwerp zorgt voor een perfecte hantering, zelfs in de krapste ruimtes en boven het hoofd
  • Voor meer nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-traps vermogensregeling van de slagmoersleutel
  • vermogensregeling voorkomt het te vast aandraaien van kleine schroeven
  • Het gereedschap heeft een krachtig koppel van 115 Nm, waardoor het geschikt is voor de meeste gangbare toepassingen met draadloze slagmoersleutels
  • Dit gereedschap is ontworpen om te werken met schroeven met een diameter van M 4 tot M 12
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GDS 12V-115 Professional heeft ook een oplaadniveau-indicator, Elektronische celbescherming, een lithium-ion batterij, voorkeuze van de snelheid en variabele snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Koppel, max.: 115 Nm
  • Koppelstadia: 2
  • Gewicht incl. batterij: 0,9 kg
  • Nullastsnelheid (2e trap): 0-2600 min-1
  • Slagsnelheid (1e trap): 0-2700 bpm
  • Slagsnelheid (2e trap). Stage): 0-3100 bpm
  • Slagsnelheid: 0-3100 bpm
  • Schroef Ø: M 4 - M 12
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 10,0 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 54 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 177 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 137 mm
  • Gereedschapbevestiging: 3/8'' vierkant

Levering:

  • L-BOXX inzetstuk accessoires
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • L-BOXX 102
  • zonder accu('s) en oplader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen