Gereedschap voor het roteren van de accu GRO 12V-35, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019C5002
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019C5002
EAN/GTIN 3165140771573
Nummer fabrikant 06019C5002
L-nummer P07213 GRO1235

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloos rotatiegereedschap GRO 12V-35
  • Krachtig en veelzijdig voor professionele toepassingen
  • Krachtige motor met hoog toerental voor snelle werkvoortgang
  • Verschillende professionele toepassingsmogelijkheden zoals snijden
  • slijpen
  • frezen
  • polijsten en boren
  • speciaal op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Comfortabel werken door compact ontwerp
  • ergonomisch design en geïntegreerde LED-..
  • licht
  • 5 x snijschijf
  • 32 mm; Werkas; Accessoirebox; Kofferhulpstuk; Sleutel; Spantang; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accu en lader; 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht incl. batterij: 0,62 kg
  • Stopsnelheid: 5000 - 35000 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen]: 9,0 m/s²
  • Onstabiliteit K [slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 5 x doorslijpschijf, 32 mm
  • Klemschijf
  • Accessoirebox
  • Huisbevestiging
  • Sleutel
  • Kolom
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accu en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen