Draadloze slagmoersleutel GDR 12V-105, Solo-versie

Artikelnummer: 06019A6901
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019A6901
EAN/GTIN 3165140547956
Nummer fabrikant 06019A6901
L-nummer L00590 1137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagmoersleutel GDR 12V-105, De GDR 12V-105 Professional is de meest compacte snoerloze slagmoersleutel in de 12-volt klasse van Bosch
  • Het compacte ontwerp maakt moeiteloos werken zonder onderbreking mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen en boven het hoofd
  • De motor biedt bovendien een krachtig koppel van 105 Nm, waardoor het elektrische gereedschap geschikt is voor de meeste gangbare snoerloze slagmoersleutels
  • Voor een snelle voortgang van het werk biedt het gereedschap hoge snelheden tot 2.
  • 600 tpm
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen om te werken met schroeven met een diameter van M 4 tot M 12
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GDR 12V-105 Professional heeft ook een lithium-ion accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Koppel, max.: 105 Nm
  • Gewicht incl. batterij: 1,0 kg
  • Idle snelheid (1.. Fase): 0-2600 min-1
  • Airless snelheid: 0-2600 rpm
  • Slagsnelheid: 0-3100 bpm
  • Schroef Ø: M 4 - M 12
  • Gereedschapshouder: 1/4'' zeskant Uni

Levering:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • zonder accu('s) en lader

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen