Accu-boorschroefmachine GSR 12V-15:

Artikelnummer: 060186810H
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 060186810H
    EAN/GTIN 4059952563879
    Nummer fabrikant 060186810H
    L-nummer L00590 1287

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accuboormachine GSR 12V-15
    • De accuboormachine GSR 12V-15 Professional biedt een goede balans tussen vermogen en grootte in de 12-volt klasse van Bosch
    • Zijn harde koppel van 30 Nm en 0-1.300 rpm zorgen voor de beste balans tussen grootte en vermogen
    • Het compacte ontwerp zorgt voor optimale hantering en is ideaal voor het werken boven het hoofd en op krappe plekken
    • Overbelasting, oververhitting en diepe ontlading worden voorkomen door de Elektronische Celbescherming van de boormachine
    • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 19 mm, in staal tot 10 mm en voor schroefdiameters tot 7 mm
    • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
    • De GSR 12V-15 Professional heeft ook 2 versnellingen, autolock, laadniveau-indicator, Electronic Motor Protection en lithium-ion technologie

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit: 2,0 Ah
    • Batterijspanning: 12,0 V
    • Batterijtype: Lithium-ion
    • Klembereik boorhouder, min./max.: 1 / 10 mm
    • Boor-Ø hout, max.: 19 mm
    • Boor-Ø staal, max. : 10 mm
    • Koppel (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
    • Koppelstappen: 20+1
    • Klembereik, max.: 10,0 mm
    • Klembereik, min.: 1,0 mm
    • Gewicht incl. batterij. Batterij: 1,0 kg
    • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Schroef Ø, max.: 7 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1.. 5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1,5 m/s²
    • Onzekerheid K [boren in metaal]: 2,5 m/s²
    • Onzekerheid K [schroeven]: 2,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 178 mm

    Levering:

    • 2 x oplaadbare accu GBA 12V 2.0Ah
    • oplader GAL 12V-20 Professional
    • Bitset 25-tlg.
    • Bosch Professional gereedschapstas 12V

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen