Batterijsnijder GKF 12V-8, met 2 x 3.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 06016B0000
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
    Artikelnummer 06016B0000
    EAN/GTIN 3165140909778
    Nummer fabrikant 06016B0000
    L-nummer L00590 592

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GKF 12V-8 accu-edger
    • De GKF 12V-8 Professional accu-edger is 's werelds eerste in het professionele 12-volt segment en heeft een uniek ontwerp voor een perfecte geleiding van het gereedschap
    • , een laag gewicht en een ideaal zwaartepunt zorgen voor een comfortabele en ergonomische bediening
    • De borstelloze motor en het 12-voltsysteem van de kantenfrees zorgen voor een compacte behuizing
    • Het snoerloze elektrische gereedschap zorgt voor maximale wendbaarheid, gemak en flexibiliteit bij het frezen
    • Dit elektrische gereedschap is geschikt voor freeswerk in hout en kunststof
    • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders
    • Verder heeft de GKF 12V-8 Professional functies zoals een snelle macro diepte instelling, fijninstelling, vergrendelbare zaagdiepte en spindelblokkering

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 12,0 V
    • Gewicht excl. batterij: 1,1 kg
    • Gewicht incl. batterij: 1,3 kg
    • Nullastsnelheid: 13000 min-1
    • Vibratie-emissiewaarde ah []: 2,5 m/s²
    • Onstabiliteit K []: 1,5 m/s²
    • Gewichtsafmetingen (hoogte): 252 mm

    Levering:

    • L-BOXX 136
    • Snellader GAL 12V-40 Professional
    • Collet met wartelmoer 8 mm
    • Mondsleutel 17 mm
    • 2 x oplaadbare batterij GBA 12V 3.0Ah

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen