Accu sabber zaag GSA 12V-14, Solo versie

Artikelnummer: 060164L902
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 060164L902
    EAN/GTIN 3165140603836
    Nummer fabrikant 060164L902
    L-nummer L00590 706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GSA 12V-14 snoerloze reciprozaag
    • De GSA 12V-14 Professional snoerloze reciprozaag is de meest compacte reciprozaag in het 12-volt assortiment van Bosch
    • het slanke ontwerp en de gereedschapsloze Bosch SDS systeem voor het snel en eenvoudig wisselen van bladen zorgt voor een perfecte controle en soepele werking
    • De kleine omtrek van het handvat van de zaag biedt bovendien een uitstekende ergonomie
    • De comfortabele bediening wordt verder versterkt door een lichtgewicht behuizing
    • Deze reciprozaag is geschikt voor het zagen van hout, metaal en kunststof, alsook houtcomposieten en isolatiematerialen
    • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
    • De GSA 12V-14 Professional heeft ook een LED-lampje

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 12,0 V
    • Gewicht incl. batterij: 1,2 kg
    • Slaglengte: 14,5 mm
    • Slagsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 3000 min-1. Versnelling): 0 - 3000 min-1
    • Zaagdiepte in hout: 65 mm
    • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 50 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 12,0 m/s²
    • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²

    Levering:

    • Karton
    • 1 x reciprozaagblad S 522 EF, Flexibel voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als 2-pack: 2 608 657 721)
    • 1 x reciprozaagblad S 511 DF, Flexibel voor hout + metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als 2-pack: 2 608 657 722)
    • 1/2 L-BOXX-inzetstuk voor gereedschap
    • Zonder accu('s) en zonder oplader

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen