Detector-wandscanner D-tect 200 C met 1 accu GBA 12 V 2,0 Ah

Artikelnummer: 0601081601
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
Producttype Detector

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601081601
EAN/GTIN 3165140988155
Nummer fabrikant 0601081601
L-nummer L00590 1386

Omschrijving

Omschrijving:

  • detector-wandscanner D-tect 200 C
  • de D-tect 200 C Professional
  • lokaliseert alle gangbare objecten
  • geeft ze duidelijk weer en maakt eenvoudige documentatie mogelijk
  • Uitgerust met de radartechnologie van Bosch en een verbeterde gebruikersinterface staat het voor veiliger en nauwkeuriger werk op de bouwplaats
  • Meerdere weergaven maken het mogelijk om de beste optie te kiezen voor verschillende toepassingen
  • bijvoorbeeld de spotweergave
  • wat het lokaliseren op moeilijk toegankelijke plaatsen bijzonder eenvoudig maakt
  • De innovatieve screenshot-functie van de wandscanner maakt snelle documentatie mogelijk voor een tastbaar bewijs
  • De D-tect 200 C Professional is geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk
  • beschermt tegen schade tijdens het boren en meet overhangen van beton
  • De wandscanner lokaliseert objecten tot een diepte van 20 cm en geeft de diepte van het object weer

Kenmerk:

  • Volume: 24,857 dm3
  • Brutogewicht: 3,552 kg
  • Nettogewicht: 0,69 kg
  • Dimensie Breedte: 362 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 443 mm

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional
  • USB-C™ kabel
  • handriem

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen