Gecombineerde laser GCL 2-50 C, met 1 x 2,0 Ah Li-Ion accu, RM 2, BM 3, L-BOXX

Artikelnummer: 0601066G03
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601066G03
EAN/GTIN 3165140865609
Nummer fabrikant 0601066G03
L-nummer L00590 1131

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gecombineerde laser GCL 2-50 C
  • de gecombineerde laser GCL 2-50 C Professional
  • biedt een reeks intelligente functies voor maximale efficiëntie
  • Via een Bluetooth®-verbinding kan het hulpprogramma op afstand worden uitgelijnd via een smartphone-app
  • terwijl de Dual Power Source-technologie zowel op 12 V Li-Ion-batterijen als op standaard alkalinebatterijen werkt
  • Voor een nauwkeurige positionering rond de centrale soldeerpunten biedt de optionele RM 3 Professional gemotoriseerde bediening
  • terwijl de RM 2 Professional handmatige aanpassingen toestaat
  • Het apparaat is ontworpen voor horizontale en verticale uitlijning met een lange overshoot van bijna 360° en is geschikt voor projecten zoals droge en interne verwijdering
  • De horizontale en verticale laserlijnen en de twee gecentreerde soldeerpunten van de GCL 2-50 C Professional bieden een optimaal zicht van maximaal 20 m afstand zonder ontvanger en tot 50 m afstand met ontvanger

Kenmerk:

  • Volume: 24,982 dm3
  • Brutogewicht: 4,06 kg
  • Nettogewicht: 0,47 kg
  • Dimensie Breedte: 363 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 444 mm

Levering:

  • Plafondklem
  • Laser richtplaat
  • L-BOXX 136
  • Beschermtas
  • Rotary mount RM 2 Professional
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.