Laserontvanger LR 6

Artikelnummer: 0601069H00
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
    Producttype rotatielaser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601069H00
    EAN/GTIN 3165140835565
    Nummer fabrikant 0601069H00
    L-nummer L00590 773

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • LR 6 laserontvanger
    • gebruiksvriendelijke laserontvanger in compact ontwerp
    • handige ontvanger voor bereiken tot 50 m
    • uitlijning van laserstraal vlak
    • optisch en akoestisch
    • voor werken onder verschillende lichtomstandigheden
    • 2 x 1,5 V LR03 batterij

    Kenmerk:

    • ontvanger: nee
    • ontvangertype: combinatie- en lijnlaser
    • afstandsbediening: nee
    • Gewicht, ca.: 120 g
    • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
    • Passen: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
    • Bereik: 5 - 50 m (Maximaal werkbereik bij gebruik van laserontvanger volgens de gebruiksaanwijzing van de Bosch lijnlaser of Bosch punt- en lijnlaser gebruikt)
    • Stof- en spatwaterdichtheid: IP 54
    • Voeding: 2 x 1,5-V LR03 (AAA)
    • Gereedschapsafmetingen (breedte): 69 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 28 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 123 mm

    Levering:

    • 2 x 1,5 V LR03 batterij (AAA)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen