Lijnlaser GLL 3-80 C, met 1 x 2.0 Ah Li-Ion accu, laserontvanger LR 7, L-BOXX

Artikelnummer: 0601063R05
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601063R05
EAN/GTIN 3165140953849
Nummer fabrikant 0601063R05
L-nummer L00590 1132

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lijnlaser GLL 3-80 C
  • de lijnlaser GLL 3-80 C Professional
  • is eenvoudig aan te sluiten en biedt uitstekend zicht door de projectie van 3 x 360° lijnen
  • Dankzij de innovatieve CAL Guard-bewaking en Bluetooth®-verbinding met de smartphone-app zijn bediening op afstand
  • contactloze aanpassing en hoge precisie mogelijk
  • Krachtige diodes zorgen voor een hoge zichtbaarheid
  • terwijl 3 x 360° lijnen gelijktijdige horizontale en verticale nivellering mogelijk maken
  • waardoor een hoge werkefficiëntie wordt gegarandeerd
  • Deze lijnlaser werd ontwikkeld voor de bouw van vloeren
  • de assemblage van ramen
  • de installatie van planken
  • het leggen van afvoerpijpen
  • de shell constructie voor drywall en het leggen van tegels
  • Dankzij de technologie met twee stroombronnen in de GLL 3-80 C Professional kan zowel met lithium-ionbatterijen van 12 V als met standaard alkalinebatterijen worden gewerkt voor extra flexibiliteit
  • Het apparaat is geschikt voor Zelfnivellering op niet-vlakke oppervlakken in minder dan 4 seconden met een uitstekende nauwkeurigheid van ± 0,2 mm/m*/** tot +/- 4° en heeft een bereik van maximaal 120 m bij gebruik van de optionele LR 6 of LR 7 Professional ontvanger Deze lijnlaser is compact
  • gebruiksvriendelijk en extreem robuust

Kenmerk:

  • Volume: 24,664 dm3
  • Brutogewicht: 5,21 kg
  • Nettogewicht: 2,564 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 442 mm

Levering:

  • L-BOXX 136
  • Universele houder BM 1 Professional
  • Laser richtplaat
  • Tas
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • Houder voor laserontvanger LR 6/7
  • Laserontvanger LR 7 Professional
  • Snellader GAL 12V-40 Professional