testo 176 T4 - Temperatuur datalogger

Artikelnummer: 0572 1764
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1764
EAN/GTIN 4029547011153
Nummer fabrikant 0572 1764
L-nummer L40550 109

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuurdatalogger testo 176 T4 vertelt u in één oogopslag of de temperatuur van de ruimte of installatie zich binnen de voorgeschreven grenzen bevindt. Hij kan de temperatuur op maximaal vier verschillende locaties tegelijk meten en heeft een supergroot geheugen dat tot 2 000 000 metingen kan opslaan. Dit geeft je de vrijheid om de loggergegevens met langere tussenpozen uit te lezen, zelfs wanneer de meetcycli korter zijn
  • Je hebt ten minste één temperatuursensor nodig om je logger te kunnen gebruiken. Er is een ruime keuze aan thermokoppelsensoren, variërend van sensoren van het type K, T of J tot lucht-, oppervlakte- of sondesensoren
  • Technische functies en voordelen in het veld
  • Het display van de logger biedt u een breed scala aan waardevolle informatie, waaronder huidige meetwaarden, drempelwaarden, punten waarop deze drempelwaarden zijn overschreden, min/max-waarden en het resterende batterijvermogen. En omdat al deze waarden direct van het display kunnen worden afgelezen, hoef je je PC niet op te starten. Naast dit leuke detail heeft de logger ook een supergroot geheugen en een uitzonderlijk lange batterijlevensduur tot 8 jaar. Dit geeft u de vrijheid om de loggergegevens met langere tussenpozen uit te lezen, zelfs wanneer de meetcycli korter zijn
  • De testo 176 T4 datalogger is IP 65 beschermd en kan daarom ook worden gebruikt in stoffige en vuile werkomgevingen. De standaard AA-batterijen kunnen door de gebruiker worden vervangen
  • Mogelijke toepassingsgebieden
  • Het controleren van de temperatuur in ultra lage temperatuur vriezers of onder cryo-omstandigheden
  • Meten en loggen van aanvoer- en retourtemperaturen bij vloerverwarmingsverdelers om te controleren of ze goed werken
  • Controleren van procestemperaturen
  • Controleren van aanvoer- en retourtemperaturen van verwarmingssystemen
  • Programmeren en analyseren van uw datalogger
  • Kies uit een van de drie softwareversies om uw logger te programmeren of uit te lezen of om de verkregen meetgegevens te analyseren op uw PC:
  • Software ComSoft Basic - gratis te downloaden - hiermee kunt u uw logger programmeren en de gegevens snel en eenvoudig analyseren
  • Software ComSoft Professional - optioneel - biedt u extra mogelijkheden en een meer gedetailleerde analyse van de temperatuurwaarden
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - optioneel - ideaal voor de speciale eisen van de farmaceutische sector in overeenstemming met 21 CFR Part 11
  • U hebt een USB-kabel nodig (niet meegeleverd) om uw datalogger te programmeren. De gegevens kunnen worden overgezet naar je PC via een USB-kabel of een SD-kaart. Beide zijn verkrijgbaar als accessoires die samen met uw testo 176 T4 besteld kunnen worden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen