Inbouwvoeler type K EB

Artikelnummer: 474140 EB

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 93,60 / st.
  • € 104,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik -50 °C - 205 °C
Maximale afwijking Klasse 2
Energievoorziening Netvoeding
Responsietijd t99 20 s
Producttype Inbouwvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474140 EB
EAN/GTIN 4029547006838
Nummer fabrikant 0628 7533

Omschrijving

Tip:

andere temperatuurvoelers op aanvraag.