testo 112 uiterst nauwkeurige temperatuurmeter - met PTB-toelating

Artikelnummer: 0560 1128
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 1128
EAN/GTIN 4029547003967
Nummer fabrikant 0560 1128
L-nummer L40550 74

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik als voedselinspecteur of kwaliteitscontroleur ons temperatuurmeetinstrument testo 112
  • Het temperatuurmeetinstrument testo 112 en geselecteerde temperatuursensoren (apart bestellen a.u.b.) zijn goedgekeurd door PTB. Deze producten kunnen worden gebruikt voor officiële inspectiemetingen, voor zover u de initiële conformiteitsbeoordeling bestelt
  • Met de bestelling van de initiële conformiteitsbeoordeling voert testo de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit voorafgaand aan de verkoop van het meetinstrument en de sonde(s). Deze procedure wordt voorgeschreven door de Duitse wet op maten en gewichten (MessEG) en de verordening op maten en gewichten (MessEV), die sinds 01/01/2015 van kracht zijn. Ze vervangt de vroegere initiële kalibratie. Een onafhankelijke officiële eerste kalibratie (bijv. door te bestellen bij het bureau voor maten en gewichten of bij een dienstverlener zoals Testo Industrial Services) is niet langer mogelijk
  • Let op: er worden kosten in rekening gebracht voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure van het meetinstrument en de sonde(s). Gebruik de volgende bestelnummers om de eerste conformiteitsbeoordeling te bestellen:
  • Voor het meetinstrument testo 112: 0520 0351 vergoeding voor conformiteitsbeoordelingsprocedure 'meetinstrument' (voorheen officiële eerste kalibratie)
  • Voor temperatuursensoren: 0520 0361 vergoeding voor conformiteitsbeoordelingsprocedure 'sonde' (voorheen officiële eerste kalibratie)
  • Het temperatuurmeetinstrument testo 112 - overzicht van alle voordelen
  • Betrouwbare precisie, zowel bij hoge als lage temperaturen: Dankzij de NTC- en Pt100-technologie kunnen betrouwbare metingen worden uitgevoerd bij zowel lage temperaturen in koelhuizen als bij hoge temperaturen (bijv. voor de bewaking van frituurpannen)
  • NTC- en Pt100-sondes zijn ideaal voor uw praktische vereisten: Geselecteerde temperatuursensoren met PTB-goedkeuring en andere temperatuursensoren voor voedselinspecties zijn optioneel verkrijgbaar. Stel een kit samen die perfect past bij uw vereisten
  • Veiligheid: De geïntegreerde zelfcontrole in het temperatuurmeetinstrument zorgt voor gemoedsrust voordat de meting wordt uitgevoerd
  • Goede functies: groot, verlicht display, akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden, u kunt uw eigen grenswaarden definiëren, detectie van minimum- en maximumwaarden, auto-hold functie
  • Praktische accessoires optioneel verkrijgbaar: kent u onze vaatwasserbestendige beschermkoffer TopSafe? Deze is water- en vuilafstotend en voldoet, in combinatie met een aangesloten temperatuursonde, aan beschermingsklasse IP65. U kunt ook profiteren van de voordelen van onze testo fast printer. Hiermee kunnen meetgegevens direct ter plaatse met datum en tijd worden afgedrukt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen