Buisvoeler met klitteband

Artikelnummer: 0613 4611
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613 4611
EAN/GTIN 4029547004599
Nummer fabrikant 0613 4611

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik deze temperatuursonde met NTC-sensor om oppervlaktetemperatuurmetingen uit te voeren op pijpen met een pijpdiameter tot 75 mm. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om de oppervlaktetemperatuur van verwarmingsbuizen te bepalen
  • De NTC-sensor voor het meten van de temperatuur is bevestigd op een brede, 300 mm lange strip. Met de klittenbandsluiting op deze strip kan de oppervlaktesonde snel en eenvoudig aan de pijp worden bevestigd
  • Voor een optimale warmteoverdracht tussen de oppervlaktesonde en het meetobject raden we aan onze optionele siliconen warmtegeleidingspasta te gebruiken
  • De oppervlaktesonde is voorzien van een kabel
  • De perfecte sonde voor elke toepassing
  • Heeft u niet de temperatuursonde die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen