9720 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 A Zyklop ratel 1/4″ Set 1, 37-delig

Artikelnummer: 05150110001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05150110001
EAN/GTIN 4013288225139
Nummer fabrikant 05150110001
L-nummer L60020 4960

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 1 Wera Zyklop Speed ratel 1/4″ en 36 accessoires.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9720 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, 37 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 14x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 9x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm; 9x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm; 1x 9820 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen