977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05024410001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024410001
EAN/GTIN 4013288094803
Nummer fabrikant 05024410001
L-nummer L60020 1573

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende binnen TORX® schroeven.
  • Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen.
  • Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
  • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
  • Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met doorlopende zeskantkling
  • Slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
  • Met opbergrek voor wandmontage

Levering:

  • 977/6 TORX® Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces; 6x 977 Screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen