977 TORX® Schroevendraaier, TX 27 x 125 mm

Artikelnummer: 05024403001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024403001
EAN/GTIN 4013288094773
Nummer fabrikant 05024403001
L-nummer L60020 1833

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen.
  • Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
  • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
  • Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Met doorlopende zeskantkling
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 27 x 125 mm