3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, RVS, 9-delig

Artikelnummer: 05022689001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022689001
    EAN/GTIN 4013288207128
    Nummer fabrikant 05022689001
    L-nummer L60020 4008

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS voor binnen TORX® schroeven.
    • Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen.
    • Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken.
    • De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen.
    • Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op formaat.
    • In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
    • Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
    • Zeer hoge corrosiebescherming dankzij toepassing van ijsgehard RVS
    • Compact en eenvoudig te verwijderen, opgeborgen in 2-delige kunststof clip
    • Kunststof ommanteling met goede grip met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

    Levering:

    • 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 L-key set with holding function, stainless, 9 pieces; 9x 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen