3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, RVS, TX 40 x 224 mm

Artikelnummer: 05022688001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022688001
EAN/GTIN 4013288207210
Nummer fabrikant 05022688001
L-nummer L60020 4297

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS voor binnen TORX® schroeven.
  • Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen.
  • Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken.
  • De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen.
  • Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op formaat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Zeer hoge corrosiebescherming dankzij toepassing van ijsgehard RVS
  • Kunststof ommanteling met goede grip met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Levering:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 40 x 224 mm