Belt C Impaktor 1 Doppen set, met 1/2″ -aandrijving, 10-delig

Artikelnummer: 05004580001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05004580001
    EAN/GTIN 4013288210104
    Nummer fabrikant 05004580001
    L-nummer L60020 4227

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 Impaktor-doppen en dit alles uiterst compact.
    • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
    • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen.
    • Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go.
    • Impaktor-doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2″-aandrijving De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
    • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Met zeskantprofiel en dop met boring.
    • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
    • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
    • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

    Voordeel:

    • 9-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2″
    • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
    • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
    • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
    • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

    Levering:

    • Belt C Impaktor 1 socket set, 1/2″ drive, 10 pieces; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 71 x 210 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen