8790 C Impaktor Dop met 1/2″-aandrijving, 20 x 38 mm

Artikelnummer: 05004577001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004577001
EAN/GTIN 4013288210081
Nummer fabrikant 05004577001
L-nummer L60020 4444

Omschrijving

Omschrijving:

  • Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2″-aandrijving.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Met zeskantprofiel en dop met boring.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
  • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

Voordeel:

  • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2″-aandrijving
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Levering:

  • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 20 x 38 mm