FLOOD LITE M - Bouwstraler

Artikelnummer: 03.5661
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
    Producttype Straler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5661
    EAN/GTIN 5708997356616
    Nummer fabrikant 03.5661
    L-nummer L01030 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Superheldere bouwspot met oplaadbare batterij en traploze dimfunctie. FLOOD LITE M is een lichtgewicht LED bouwspot met 2.000 lumen die je gemakkelijk van taak naar taak meeneemt. De robuuste en duurzame behuizing van de schijnwerper is gemaakt van bijzonder slagvaste kunststof en is perfect voor ruw dagelijks gebruik.In vergelijking met het vorige model was de FLOOD LITE M uitgerust met de zeer efficiënte LED-COB-technologie voor een superheldere verlichting van de werkplek. Ook is de armatuur opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% naar 100% zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak Flexibele positionering van de bouwspot FLOOD LITE M kan op de SCANGRIP TRIPOD worden gemonteerd en biedt zo een vaste werkverlichtingsoplossing die in hoogte verstelbaar is tot 3 meter. Voor een mobiele verlichtingsoplossing kan het FLOOD LITE M-armatuur op de SCANGRIP mobiele standaard worden gemonteerd. Een dubbele beugel voor het monteren van twee lampen is verkrijgbaar als accessoire Waarom zou je voor FLOOD LITE M kiezen? /// Licht en compact in een slank design en gemakkelijk mee te nemen en op te bergen in de bestelwagen /// Robuuste, slagvaste kunststof behuizing die geschikt is voor het ruwe dagelijkse gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats. /// Instelbare lichtopbrengst met traploze dimfunctie voor eenvoudige aanpassing aan de betreffende werktaak /// Oplaadindicator /// Ingebouwde powerbank met USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten. // Het unieke ontwerp van de FLOOD LITE M heeft In de EU geregistreerd model bescherming RCD nr. 4070035.

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit: 5000 mAh
    • Batterijspanning: 7,2 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bedrijfstijd tot: 20 h
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 54
    • Kabel: 1 m USB - mini DC
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
    • Lader inbegrepen: ja
    • Lichtbron: COB LED
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 2800
    • Lichtstroom: 200 lm - 2000 lm
    • Oplaadspanning DC: 5 V
    • Oplaadtijd: 5 h
    • Stralingshoek: 120°
    • Stroombron: Accuvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 13 W

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen