DH 330 Vandiktebank

Artikelnummer: 0200033000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0200033000
EAN/GTIN 4003665424477
Nummer fabrikant 0200033000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor mobiel gebruik door laag gewicht
  • Stabiele aandrijving voor gelijkmatige werkstuktoevoer
  • Makkelijk instellen van de hoogte met handkruk
  • Eenvoudige instelling van gangbare doorlaathoogtes via vergrendelpunten
  • Krachtige universele motor voor aandrijving met hoge treksterkte en gelijkmatig schaafbeeld
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Precieze spaandikte-instelling voor snel en exact schaven
  • Grote aan- en afvoertafels ondersteunen de doorvoer van lange werkstukken
  • Schaafwerkvergrendeling voorkomt onbedoeld verstellen van de spaanafname-instelling

    Met:
  • 2 ingebouwde omkeerbare HSS-schaafbeitels, Duwstok, Afzuigstuk

Kenmerk:

  • Afmetingen: 579 x 857 x 574 mm
  • Aantal schaafbeitels: 2
  • Vandiktetafel l x b: 840 x 330 mm
  • Toerental van de beitelas: 9800 /min
  • Doorlaathoogte/-breedte: 152 / 330 mm
  • Diameter van de beitelas: 47 mm
  • Gewicht: 35 kg
  • Materiaal vandiktetafel: Gegoten aluminium Roestvrij staal gecoat
  • Meetonzekerheid K: 4 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1800 W
  • Netspanning: 220 - 240 V
  • Spaanafname vandikteschaven: 0 - 3 mm
  • Toevoersnelheid: 7 m/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen