• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Met gereedschapskasten zorgen voor netheid in industriële bedrijven

In werkplaatsen en industriële bedrijven werken medewerkers dagelijks met tal van gereedschappen en onderdelen. Gereedschapskasten en stellingen helpen om werkprocessen beter te organiseren. De verschillende gebruksvoorwerpen zijn duidelijk gesorteerd en daardoor sneller te vinden. Dit betekent dat medewerkers geen onnodige tijd besteden aan het zoeken naar het juiste gereedschap. Bovendien worden de gereedschappen veilig opgeborgen en worden ze niet vies.

Bij het kiezen van de juiste gereedschapskast moet u een paar criteria overwegen om de optimale oplossing voor uw toepassing en ruimtesituatie te vinden en om slechte investeringen te voorkomen:

  • Type kast
  • Kastgrootte
  • Lades of type deuren
  • Interieur
  • Flexibiliteit
  • Ergonomie

Waar u bij het inrichten van een werkplaats op moet letten

De vereiste kwaliteit en functionaliteit is essentieel bij het kiezen van bedrijfsinrichting. Alleen met de juiste keuze kunt u de beste werkcondities voor uw werknemers creëren om efficiënt te kunnen werken. Maar bij het plannen moet ook rekening worden gehouden met factoren zoals licht, ruimte en transportgebieden – evenals ergonomische factoren, zodat de gezondheid van de medewerkers wordt beschermd.
Een flexible opstelling en een snelle ombouw van de bedrijfsinrichting speelt in onze dynamische werkomgeving een steeds grotere rol. Kastsystemen van moderne bedrijfsinrichtingen zijn daarom gebaseerd op een uniform raster. Dit maakt de modulaire opstelling van de individuele kasten en andere elementen mogelijk.
De modules kunnen individueel naast elkaar of boven elkaar worden geplaatst, om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken en te zorgen voor efficiënte werkprocessen.


Bij de aanschaf van een gereedschapskast moet u met het volgende rekening houden:

Kiezen van de deuren

De klassieke gereedschapskasten zijn uitgerust met lades. Deze zijn er met verschillende fronthoogtes, zodat u naar behoefte de juiste configuratie kunt kiezen. Normale kasten voor het opbergen van gereedschap en machine-bijzetkasten zijn in de regel uitgerust met vleugeldeuren. U kunt echter ook kiezen voor schuifdeuren of jaloezieën, vooral wanneer er weinig ruimte is. Deuren met ruiten helpen bij de oriëntatie.

Compleet uitgeruste of zelf geconfigureerde gereedschapskasten

Bij veel producenten kunt u kiezen uit twee types ladenkasten. De compleet uitgeruste gereedschapskasten zijn al voorzien van bepaalde lades en legborden. De andere optie is zelf geconfigureerde stalen kasten: U kiest een behuizing in de gewenste maat en de lades en legborden die u nodig heeft. Let daarbij op het verschil tussen nuttige hoogte (hoogte van de behuizing – 100 mm = nuttige hoogte).

Ladenkast, universele kast of speciale kast

Belangrijk bij het kiezen van de juiste kast is vooral ook het gebruiksdoel. Voor de opslag van gereedschap wordt primair een ladenkast gebruikt. Wilt u veel verschillende objecten opbergen, dan is een universele kast met vleugel- of schuifdeuren en legtborden de beste oplossing. Deze zijn er ook uitgerust met open magazijnbakken, wanneer u veel kleine onderdelen wilt opbergen. Op het gebied van verspaning worden speciale CNC-kasten aangeboden waarin het dure CNC-gereedschap veilig en overzichtelijk kan worden opgeborgen. Is bescherming tegen schade door elektrostatische ontlading noodzakelijk, dan zijn geleidende ESD-gereedschapskasten de ideale keuze.

Mogelijkheden voor het uitrusten van uw gereedschapskasten

Metalen kasten en ladenstellingen kunnen afhankelijk van het model verschillend worden uitgerust.

Lades en legborden

Lades zorgen voor netheid in de gereedschapsopslag. Ze zijn verkijgbaar in verschillende hoogtes, te beginnen met 50 mm tot 300 mm en meer. Voor een betere oriëntatie zijn ladenkasten voorzien van verwisselbare en herschrijfbare labels. Dankzij speciale ponsgaten kunt u sleufscheidingsschotjes plaatsen, die voor extra netheid zorgen. De modellen zijn volledig uittrekbaar, zodat de medewerker elk afzonderlijk object gemakkelijk kan bereiken. De inlegdelen zijn er zowel in uittrekbare als vaste varianten.

Indelingsmateriaal

Een efficiënte werkorganisatie is onder andere gebaseerd op een schone en overzichtelijke structuur. Indelingsmaterialen zoals bakken, sleufscheidingsstrips, scheidingschotjes, boxen en hardschuiminlays helpen erbij om voor elk object de juiste plek te vinden.

Legborden en afdekblad

Om de bovenzijde van de gereedschapskasten optimaal te gebruiken, kunt u uw werkplaatsinrichting uitrusten met specialle legborden – bijvoorbeeld met een afrolrand, afdekblad van bamboe of multiplex, antislipmatten of geribbelde rubber matten.

Veiligheidstechniek

Gereedschapskasten en universele kasten zijn ook verkrijgbaar met verschillende veiligheidstechnologieën.Hiertoe behoren:

  • Afsluitbare lades en deuren:
  • Uittrekbeveiliging, die het gelijktijdig openen van meerdere lades voorkomt.
  • Met één hand te bedienen ladeontgrendeling, die bij verrijdbare modellen zoals montagewagens het openen van de lades tijdens transport voorkomt.
  • Nivelleersokkel met individueel instelbare kastvoeten bij oneffenheden van de vloer.
  • ESD-gereedschapskasten voor gevoelige gebieden in het bedrijf.

Kastverlichting

Met moderne LED-technologie kunt u gereedschapskasten met vleugel- of schuifdeuren optimaal verlichten, of via verlichting vanaf de zijkant de complete binnenruimte of de afzonderlijke vakken verlichten. De verlichting kan zowel permanent of als verlichting bij geopende deuren worden ingesteld. Met een kastverlichting verbetert u bovendien de ergonomie en de arbeidsveiligheid.

Types gereedschapskasten

Er zijn diverse types gereedschapskasten. Welke van deze varianten geschikt is voor uw bedrijf, hangt af van de individuele vereisten. Grote kasten bieden ruimte voor grotere gereedschappen. Verticale kasten bieden gemakkelijke toegang tot apparaten. Zware kasten kunnen tot 200 kilogram per lade of legbord dragen. Hoekkasten creëren extra opbergruimte, bijvoorbeeld op een L-vormige balie. De individuele modellen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties.

GARANT GridLine bedrijfsinrichtingssysteem

Gereedschapskasten die een systematische aanpak mogelijk maken om aan individuele behoeften te voldoen.

Gereedschapskasten

Om al uw gereedschappen overzichtelijk te ordenen.

Universele kasten

Voor het veilig opbergen van diverse apparaten, kleine onderdelen en bestanden.

Maxi-systeemkasten

Hier vinden ook grotere gereedschappen een plek.

Zwaarlastkasten

Een bijzonder sterke aanvulling op uw werkplaatsinrichting.

Verticale kasten

Voor een veilige en overzichtelijke opslag van gereedschap, meetinstrumenten en PBM-artikelen.

Wilt u deskundig advies?

Deskundig advies voor uw werkplaatsinrichting

Als systeempartner voor kwaliteitsgereedscchap en bedrijfsinrichting staat de Hoffmann Group u deskundig terzijde.Wij adviseren producentonafhankelijk bij het kiezen van gereedschapskasten en universele kasten, die het beste aan uw eisen voldoen. Bovendien ondersteunen wij u met een CAD-gebaseerde planning bij het inrichten van uw werkplek, uw magazijnhal of uw kantoren. Met onze betrouwbare lever- en montageservice kunt u uw nieuwe werkplaatsinrichting in zeer snel in gebruik nemen.

Bij vragen staan wij u graag persoonlijk, via e-mail of telefonisch te woord.

Persoonlijk advies aanvragen